Bussola adattativa 16X25 mm

Codice art.: 370109 16X25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello × Lunghezza l1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ d1 16,8 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370109 16X25
EAN / GTIN 4045197949516
Codice del produttore 370109 16X25

Descrizione

Uso:

Per ottenere una ripetibilità ottimale, nella piastra da serrare vanno montate due prese concentriche e due prese adattative.

Materiale:

Acciaio da cementazione

Nota:

Requisiti per il foro dell’attacco: altezza ± 0,05 mm e ⌀ H7.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello