Bussola di aggancio a pressione, ⌀d1: 20mm

Codice art.: 370106 20
copia
Sconto
18.65 CHF
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza l2 8,42 mm
Lunghezza l3 17,1 mm
⌀ d2 +0,01 28,03 mm
⌀ d4 32,2 mm
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370106 20
copia
EAN / GTIN 4045197949431
copia
Codice del produttore 370106 20
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Inserimento dal basso, tramite una leggera pressione, all’interno del banco macchina o della piastra di supporto.

Materiale:

Acciaio riportato, brunito.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello