Elemento elevatore lungo 1/2

Codice art.: 370093 1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 7600z
Larghezza scanalatura a T 14 mm
Per modello 1 / 2
Vite di fissaggio G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 135 mm
Vite di fissaggio G1 M8
Tipo di prodotto Elemento di prolunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370093 1/2
EAN / GTIN 4020772003418
Codice del produttore 554821

Descrizione

Esecuzione:

  • Elemento intermedio fucinato in acciaio da bonifica legato, zincato in nero.
  • Ulteriori altezze di serraggio possibili attraverso il montaggio di più elementi elevatori.

Fornitura:

Inclusi set di fissaggio e vite cilindrica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello