{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M20 | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
⌀ Esterno D1 | 34,5 mm | |
Lunghezza 1 | 35 mm | |
Lunghezza collare L2 | 20 mm | |
Portata massima (statica) | 165 kN | |
Tipo di prodotto | Supporto basculante |
Codice articolo | 370056 M20 | |
EAN / GTIN | 2050001886170 | |
Codice del produttore | K0282.320 |