{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M8 | |
Lunghezza | 27 mm - 31 mm | |
Altezza H | 17,5 mm | |
B1 | 29 mm | |
Coppia di serraggio massimo | 43 Nm | |
Forza di serraggio | 20 kN | |
Tipo di prodotto | Morsetto di serraggio a cuneo |
Codice articolo | 370021 M8 | |
EAN / GTIN | 4030618237655 | |
Codice del produttore | 23250.0008 |