{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno D1 | 7,4 mm | |
⌀ Esterno D | 20 mm | |
Tolleranza ⌀ esterno | h9 | |
⌀ Serraggio minimo D2 | 4,1 mm | |
⌀ D3 | M 2 | |
⌀ D4 | M 2/13,7 | |
H | 10,7 mm | |
H1 | 7,6 mm | |
Forza di serraggio | 1,1 kN | |
Coppia di serraggio massimo | 0,7 Nm | |
Corsa di serraggio massima | 0,13 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portapezzi |
Codice articolo | 370015 7,4 | |
EAN / GTIN | 4046368380008 | |
Codice del produttore | 38000 |