{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M10 | |
Vite esagonale SW | 25 mm | |
SW1 esagono incassato | 7 mm | |
Corsa eccentrica S1 | 1,6 mm | |
Dimensione A | 12,7 mm | |
Altezza disco H | 10 mm | |
Lunghezza del filetto L | 9 mm | |
Forza di serraggio | 9 kN | |
Coppia di serraggio massimo | 28 Nm | |
Tipo di prodotto | Morsetto di serraggio a eccentrico |
Codice articolo | 370001 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197782373 | |
Codice del produttore | 370001 M10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |