{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero listelli | 8 paio | |
Larghezza | 8 mm | |
Altezza | 12 mm; 17 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm | |
Lunghezza | 160 mm | |
Tipo di prodotto | Parallele temprate |
Codice articolo | 366752 | |
EAN / GTIN | 4045197559388 | |
Codice del produttore | 366752 |