{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero listelli | 14 paio | |
Larghezza | 10 mm | |
Altezza | 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm | |
Lunghezza | 150 mm | |
Tipo di prodotto | Parallele temprate |
Codice articolo | 366750 | |
EAN / GTIN | 4045197293619 | |
Codice del produttore | 366750 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |