Cavalletto di sostegno magnetico 15

Codice art.: 366745 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza H 27 mm - 40 mm
    Diametro 20 mm
    Materiale Acciaio per molle
    Oscillazione evaporato
    Tipo di prodotto Struttura portante

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 366745 15
    EAN / GTIN 4062406244828
    Codice del produttore 366745 15

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Utilizzabile come punto di appoggio supplementare per evitare vibrazioni sul pezzo.
    • Ideale in combinazione con morse.
    • Posizionamento facile e preciso in caso di serraggio verticale e orizzontale.
    • Con superficie zigrinata per una regolazione manuale dell’altezza e apertura per una struttura più robusta.
    • Con sicurezza antisganciamento dell’elemento di appoggio a molla.
    • Possibilità di un appoggio preciso in qualunque posizione.

    Uso:

    Con funzione antivibrazioni, specialmente durante il serraggio di pezzi sottili.

    Materiale:

    Acciaio per molle

    Per:

    Adatto a tutti i tipi di morse nonché a ogni situazione di serraggio grazie alla struttura portante.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello