Coppia in blister singoli per parallele temprate magnetiche per 366740 Dim. 125×2,5 30 mm

Codice art.: 366742 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 30 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 366742 30
EAN / GTIN 4045197558954
Codice del produttore 366742 30

Descrizione

Esecuzione:

Durezza: 60 HRC. Rettificate a coppie.
GARANT − tolleranza altezza 0,01 mm.

Uso:

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Per:

Set di parallele temprate 366740.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello