Set di parallele temprate (10 coppie) con staffa di serraggio, Modello: 125

Codice art.: 366730 125
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero listelli 10 paio
Larghezza 3 mm
Altezza 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm
Lunghezza 125 mm
Per codice a colori TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 366730 125
copia
EAN / GTIN 2050001742476
copia
Codice del produttore 366730 125
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Grado di precisione: pianparallelismo della tolleranza altezza ±0,01 mm; durezza: 57 HRC. Inserire le staffe di serraggio negli appoggi e agganciarle alla morsa.

Vantaggi:

Durante la lavorazione e all’apertura della morsa gli appoggi rimangono nella posizione impostata.

Per:

Tutte le morse GARANT, morse Allmatic NC con larghezza costola (Dim. A) 39 mm ± 0,1 mm.

Fornitura:

Inclusi espositori di plastica, 10 coppie di listelli, 4 staffe di serraggio.

Accessori speciali:

Staffa di serraggio di ricambio n. art. 366731 nell'elenco ricambi.

Nota:

Verificare la dim. A sulla morsa!

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello