Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 Dim. 200 14X27 mm

Codice art.: 366726 14X27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 14 mm
Altezza 27 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 366726 14X27
EAN / GTIN 4045197800909
Codice del produttore 366726 14X27

Descrizione

Esecuzione:

Durezza: 60 HRC. Rettificate a coppie.
GARANT − esecuzione di precisione. Precisione: Tolleranza altezza e larghezza ± 0,007 mm.

Uso:

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Per:

Set di parallele temprate n. art. 366702; 366704.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello