Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 125 8X16 mm

Codice art.: 366711 8X16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 8 mm
Altezza 16 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 366711 8X16
EAN / GTIN 4045197799692
Codice del produttore 366711 8X16

Descrizione

Esecuzione:

Durezza: 60 HRC. Rettificate a coppie.
GARANT − esecuzione di precisione. Precisione: Tolleranza altezza e larghezza ± 0,007 mm.

Uso:

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Per:

Set di parallele temprate 366702; 366704.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Larghezza × Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello