Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 4X12 mm

Codice art.: 366706 4X12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 4 mm
Altezza 12 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 366706 4X12
EAN / GTIN 4045197799470
Codice del produttore 366706 4X12

Descrizione

Esecuzione:

Durezza: 60 HRC. Rettificate a coppie.
GARANT − esecuzione di precisione. Precisione: Tolleranza altezza e larghezza ± 0,007 mm.

Uso:

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Per:

Set di parallele temprate 366702; 366704.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello