Set di parallele temprate, Lunghezza: 100mm

Codice art.: 366704 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero listelli 20 paio
Lunghezza 100 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 366704 100
EAN / GTIN 4045197750891
Codice del produttore 366704 100

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX − esecuzione standard. Tolleranza altezza e accoppiamento 0,01 mm. Conservato in custodia di legno (come illustrato in figura). Durezza: 60 HRC.
Rettificate a coppie.

Uso:

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Contenuto:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Nota:

Dim. 125 – 200: incremento di 1 mm; sono raggiungibili tutte le dimensioni fino a 9 mm.
Per supporti di ricambio vedi elenco ricambi.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di parallele temprate, Lunghezza: 100mm

Set di parallele temprate, Lunghezza: 100mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  431.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  755.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero listelli 20 paio 20 paio
Descrizione della forma piano; parallelo; ortogonale
Lunghezza 100 mm 100 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate Parallele temprate

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello