Coppia di parallele temprate, 125×10 Lato inferiore magnetico 30 mm

Codice art.: 366326 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 125 mm
Larghezza 10 mm
Altezza 30 mm
Tolleranza altezze ± 0,01 mm
Durezza 60 HRC
Tipo di prodotto Parallele temprate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 366326 30
EAN / GTIN 4062406298494
Codice del produttore 366326 30

Descrizione

Vantaggi:

  • Impiego flessibile grazie ai magneti a barra integrati sul lato inferiore.
  • Riduzione dei tempi di allestimento.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello