Coppia di parallele temprate, 160×5 Lato inferiore magnetico 47 mm

Codice art.: 366324 47
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 160 mm
    Larghezza 5 mm
    Altezza 47 mm
    Tolleranza altezze ± 0,01 mm
    Durezza 60 HRC
    Tipo di prodotto Parallele temprate

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 366324 47
    EAN / GTIN 4062406298425
    Codice del produttore 366324 47

    Descrizione

    Vantaggi:

    • Impiego flessibile grazie ai magneti a barra integrati sul lato inferiore.
    • Riduzione dei tempi di allestimento.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello