Set di parallele temprate, lato inferiore magnetico, sottili 160 mm

Codice art.: 366320 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero listelli 5 paio
Larghezza 5 mm
Altezza 25 mm; 37 mm; 42 mm; 45 mm; 47 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 366320 160
EAN / GTIN 4062406250485
Codice del produttore 366320 160

Descrizione

Esecuzione:

Precisione: tolleranza altezza ±0,01 mm; tolleranza larghezza ±0,02 mm.
Durezza: 50-55 HRC.

Vantaggi:

  • Impiego flessibile grazie ai magneti a barra integrati sul lato inferiore.
  • Riduzione dei tempi di allestimento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello