{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce A | 100 mm | |
Campo di serraggio b | 143 mm | |
Altezza ganasce C | 32 mm | |
Lunghezza corpo base a | 286 mm | |
Larghezza corpo base B | 174 mm | |
Altezza complessiva c | 92 mm | |
Distanza delle scanalature | 141 mm | |
Larghezza delle scanalature | 17 mm | |
Lunghezza complessiva massima L4 | 474 mm | |
Peso | 12,5 kg | |
Codice a colori per accessori adatti | Morsa da banco BM blu | |
Tipo di prodotto | Morsa per trapani |
Codice articolo | 365038 100 | |
EAN / GTIN | 4067263112389 | |
Codice del produttore | 365038 100 |