Morsa di precisione per rettifica e controllo con asta filettata, inossidabile, Larghezza ganasce A: 100mm

Codice art.: 363600 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 100 mm
Campo di serraggio massimo b 140 mm
Altezza ganasce C 40 mm
Lunghezza complessiva a 270 mm
Larghezza complessiva B 100 mm
Peso 9,5 kg
Tipo di prodotto Morsa di precisione per controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363600 100
EAN / GTIN 4045197313591
Codice del produttore B 60 15 0 0005
Produttore Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio temprato, rettificata su tutti i lati.
Impiego su 4 lati diversi (base, frontale e laterali).
Acciaio cromato magnetizzabile − inossidabile (per applicazioni in cui vengono utilizzati lubrorefrigeranti aggressivi contro la ruggine).

Funzione:

Sistema di serraggio − la ganascia mobile blocca il pezzo con due componenti che impediscono che si sollevi o che si inneschino delle vibrazioni durante la lavorazione.

Uso:

Per la lavorazione e il controllo.
Adatta anche per la realizzazione di pezzi mediante elettroerosione.

Precisione:

Entro 0,003 mm / 100 mm (precisione di sistema).

Fornitura:

Inclusa manovella di servizio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello