Morsa di precisione per rettifica e controllo con regolazione rapida 70 mm

Codice art.: 363230 70
Sconto
539.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 70 mm
Campo di serraggio massimo b 80 mm
Altezza ganasce C 30 mm
Lunghezza complessiva a 160 mm
Larghezza complessiva B 70 mm
Altezza corpo base G 62 mm
Peso 3 kg
Tipo di prodotto Morsa di precisione per controllo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363230 70
EAN / GTIN 4045197295811

Descrizione

Esecuzione:

Prisma rettificato.
Interamente in acciaio; temprata e rettificata su tutti i lati per lavorazione su 4 lati.
Con regolazione rapida (senza asta filettata).

Uso:

Per la lavorazione e il controllo.

Precisione:

Inferiore a 0,005 mm / 100 mm.

Fornitura:

Incluso robusto astuccio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello