Rialzo 60

Codice art.: 363188 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza h Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interasse perno di serraggio 200 mm
Altezza h 60 mm
Numero codoli di serraggio per il perno di serraggio 4
Micrometro a croce 200 mm
Tipo di prodotto Accessori per morsa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363188 60
EAN / GTIN 4062406578299
Codice del produttore 363188 60

Descrizione

Esecuzione:

Con fori per perni di serraggio n. art. 360025 18M16. Fissaggio alternativo mediante staffe di serraggio o vite M12 in cava a T. Maschera di fissaggio per sistema di fissaggio modulare GARANT ZeroClamp (interasse 200 mm).

Uso:

Possibilità di passaggio centrale dell’aria attraverso il centro del banco macchina o unità di serraggio a 4 canali.

Per:

Supporto automatizzato n. art. 363185 e n. art. 363186.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello