Piastra di adattamento per morsa autocentrante 125/138 mm

Codice art.: 363080 125/138
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello ZS / per ⌀ unità di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Xtric
    Foro di attacco 18M12
    Per codice a colori Xtric 125; HOLEX ZS 120
    Tipo di prodotto Piastra di adattamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 363080 125/138
    EAN / GTIN 4062406228958
    Codice del produttore 363080 125/138

    Descrizione

    Uso:

    Per l’adattamento di una morsa autocentrante (ZS) alle unità di serraggio indicizzate.

    Nota:

    Per il fissaggio di tutti gli elementi di serraggio con interasse da 52 mm e 96 mm, per l’adattamento a un’unità di serraggio indexata. Non adatto per Xtric n. art. 363000 125L e XL!

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello