Ganascia intermedia sistema LANG 125

Codice art.: 363042 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce b 125 mm
    Altezza ganasce h 38 mm
    Lunghezza ganasce l 26 mm
    Per codice a colori Xtric 125
    Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 363042 125
    EAN / GTIN 4062406221478
    Codice del produttore 363042 125

    Descrizione

    Esecuzione:

    Una goffratura preliminare del profilo dei denti è necessaria. Con stadio di presa di 3 mm e superficie di serraggio liscia.

    Per:

    Supporto dell'asta filettata completo n. art. 363008.

    Nota:

    Non usare per Dim. 50 né per i modelli Xtric XS e XSP!

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello