Ganascia riportata sfalsata standard 50

Codice art.: 363041 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 50 mm
Altezza ganasce h 24 mm
Altezza h2 8 mm
Lunghezza ganasce l 40 mm
l2 7 mm
Lunghezza l3 22,5 mm
Per codice a colori Xtric 80
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363041 50
EAN / GTIN 4062406785239

Descrizione

Esecuzione:

Con dentatura Gripp con stadio di 3 mm e superficie di serraggio liscia.

Uso:

Per evitare fessure di serraggio. Vedere panoramica delle aperture.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript