Ganascia riportata standard a larghezza ridotta 25C

Codice art.: 363026 25C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce b 25 mm
    b1 50 mm
    Altezza ganasce h 24 mm
    Altezza h1 3 mm
    Altezza h2 11 mm
    Lunghezza ganasce l 40 mm
    Lunghezza l1 3 mm
    Peso 0,18 kg
    Per codice a colori Xtric 50
    Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 363026 25C
    EAN / GTIN 4062406355586
    Codice del produttore 363026 25C

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ganasce combinate con dentatura Gripp e superficie di serraggio liscia.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello