Ganascia riportata LANG con traversa sottile 125

Codice art.: 363019 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

b1 125 mm
Altezza ganasce h 38 mm
Altezza h1 3 mm
Altezza h2 18 mm
Lunghezza ganasce l 66 mm
Lunghezza l1 3 mm
Peso 1,35 kg
Per codice a colori Xtric 125
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363019 125
EAN / GTIN 4062406388492
Codice del produttore 363019 125

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce con traversa sottile per migliorare l’accessibilità; attenzione: Dim. 50: Max. 35 Nm = 14 kN; Dim. 80: Max. 54,4 Nm = 16 kN; Dim. 125: Max. 82,5 Nm = 20 kN.
Necessaria goffratura preliminare del profilo dei denti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello