{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
b1 | 50 mm | |
Altezza ganasce h | 24 mm | |
Altezza h1 | 3 mm | |
Altezza h2 | 11 mm | |
Lunghezza ganasce l | 40 mm | |
Lunghezza l1 | 3 mm | |
Peso | 0,22 kg | |
Per codice a colori | Xtric 50 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 363010 50 | |
EAN / GTIN | 4062406355555 | |
Codice del produttore | 363010 50 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |