Coppia di ganasce per serraggio interno, Per larghezza ganasce: 160mm

Codice art.: 362460 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per larghezza ganasce 160 mm
Per codice a colori TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 362460 160
EAN / GTIN 4250364400428
Codice del produttore 6921034005131

Descrizione

Uso:

Le ganasce accessorie ampliano notevolmente le possibilità di impiego. Su richiesta sono disponibili ganasce di compensazione per un serraggio multiplo di corpi tondi o per il serraggio di pezzi con superficie variabile.

Per:

GARANT NC n. art. 360510; 360465; 361290.
HOLEX n. art. 362010.
ALLMATIC n. art. 362250362300 nonché con ganascia base n. art. 361500361520 adatta per versione NC8. Ganascia adattatrice n. art. 361600, 361620 adatta anche per tutte le versioni NC.

Nota:

Ordinare separatamente le viti di fissaggio n. art. 362621 M10×23.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello