Inserto di serraggio Dual con Gripp 125 mm

Codice art.: 362392 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per larghezza ganasce 125 mm
Larghezza ganasce b 12 mm
Altezza ganasce h 40 mm
Per codice a colori TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; Morsa HD
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 362392 125
EAN / GTIN 4045197973108
Codice del produttore 362392 125

Descrizione

Esecuzione:

Elevata precisione di serraggio. Le ganasce accessorie ampliano notevolmente le possibilità di impiego della piastra. Forma dei denti ottimizzata per una forza di tenuta elevata.
Ganascia reversibile con 2 stadi di serraggio. Uno stadio di serraggio con altezza di 3 mm e uno con altezza di 5 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello