Piastra girevole 100 mm

Codice art.: 362260 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ u 260 mm
v 26 mm
Peso 6 kg
Tipo di prodotto Piastra girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 362260 100
EAN / GTIN 4250364401579
Codice del produttore 6921013000044

Descrizione

Esecuzione:

  • Piastra girevole con scanalatura longitudinale per allineamento preciso e rapido della morsa.
  • 360 tacche (4×90°) di facile lettura sulla scala della piastra girevole.
  • Facilità di montaggio sul banco macchina tramite le 4 asole di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello