Coppia di tasselli adattatori, Misura cava a T B / Tassello adattatore: 12/16mm

Codice art.: 362160 12/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura cava a T B / Tassello adattatore (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura cava a T B 12 mm
Tassello adattatore 16 mm
Larghezza minore A 16 mm
Larghezza complessiva B 12 mm
Altezza complessiva C 10 mm
Lunghezza complessiva D 25 mm
Per codice a colori Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 362160 12/16
EAN / GTIN 2050001672599
Codice del produttore 2.29.71000 - 12/16

Descrizione

Precisione:

Dim. B = accoppiamento h6.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello