Morsa modulare 200/4 mm

Codice art.: 362100 200/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Gerardi 200
    Larghezza ganasce A 200 mm
    Peso 74 kg
    Lunghezza complessiva L 695 mm
    Campo di serraggio b 400 mm
    Altezza corpo base G 70 mm
    Altezza ganasce C 65 mm
    Tassello adattatore longitudinale l 16 mm
    Tassello adattatore trasversale n 16 mm
    Forza di serraggio massima con 120 Nm 40 kN
    Codice a colori per accessori adatti Gerardi 200
    Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 362100 200/4
    EAN / GTIN 2050001719539
    Codice del produttore 3.05.40000, T.5/400

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Semplice azionamento meccanico (fino a 3,5 t).
    • Facile regolazione dell’apertura.
    • Morsa per macchine con ganasce per serraggio interno.
    • Temprato HRC 60.
    • Parallelismo 0,02 mm.

    Fornitura:

    Incluse ganasce per serraggio interno, 1 dispositivo di arresto, 2 tasselli n. art. 362160 Dim. 16/16, 1chiave di serraggio, 1 impugnatura a T.

    Nota:

    Per altri tasselli adattatori vedi n. art. 362160.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello