Piastra girevole, Per larghezza ganasce: 160mm

Codice art.: 362015 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per larghezza ganasce 160 mm
L 325 mm
L1 16 mm
Altezza 32 mm
Lunghezza gradino b 325 mm
b1 295 mm
Peso 18,4 kg
Per codice a colori HD-HOLEX
Tipo di prodotto Piastra girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 362015 160
EAN / GTIN 4045197315458
Codice del produttore 362015 160

Descrizione

Esecuzione:

  • Piastra girevole con scanalature longitudinali per allineamento preciso e rapido della morsa.
  • 360 tacche (4×90°) di facile lettura sulla scala del supporto girevole. Facilità di montaggio sul banco macchina tramite le asole di fissaggio.

Per:

Morsa pneumatica a vite n. art. 362010.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello