Coppia di ganasce senza profilo Click System, acciaio temprato 125

Codice art.: 361960 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Spessore l 3 mm
Altezza h 20 mm
Per codice a colori TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Tipo di prodotto Ganascia senza profilo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361960 125
EAN / GTIN 4250364401401
Codice del produttore 6921185020042

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi piani e per la foratura in prossimità del bordo.

Materiale:

In acciaio temprato.

Per:

Da avvitare o agganciare sul lato alto su n. art. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello