Ganascia base mobile 125

Codice art.: 361500 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 124,4 mm
Altezza ganasce h 39,5 mm
Lunghezza ganasce l 76 mm
Per modello 125
Per codice a colori TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361500 125
EAN / GTIN 4250364401197
Codice del produttore 6921684004731

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia mobile.

Uso:

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per:

NC8, Garant-NC, titanio.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello