Ganascia a gradino fissa 90

Codice art.: 361420 90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce b 89,5 mm
    Altezza ganasce h 34 mm
    Altezza h1 16 mm
    Lunghezza ganasce l 67 mm
    Lunghezza l1 32 mm
    Per modello 90
    Per codice a colori TC; LC; NC8
    Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 361420 90
    EAN / GTIN 4250364401104
    Codice del produttore 6921674006731

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ganascia fissa.
    Dim. 90, 125 e 160 con sistema di sostituzione rapida Click, per il n. art. 361440 solo Dim. 90 e 125.
    Filettatura per l’alloggiamento delle ganasce, nelle Dim. 125 e 160.

    Uso:

    Per il serraggio di pezzi prelavorati in parallelo. Filettatura M10 e M6 per l’attacco di ganasce con sistema di sostituzione rapida Click per listelli Click e ganasce.
    Alloggiamento di ganasce senza profilo sul lato alto o sul lato gradino (n. art. 361950; 361960; 361970).

    Materiale:

    In acciaio temprato, superfici rettificate.

    Per:

    Tutti i modelli TC, LC, Garant-NC, titanio e versione precedente NC.

    Fornitura:

    Incluse viti di fissaggio. 1 ganascia per interni ed esterni.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello