{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 125 mm | |
c | 24 mm | |
c1 | 59 mm | |
Altezza ganasce h | 39,5 mm | |
Altezza h1 | 19 mm | |
Lunghezza ganasce l | 82 mm | |
Per codice a colori | Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 361295 125 | |
EAN / GTIN | 4045197912428 | |
Codice del produttore | 361295 125 |