Piastra di adattamento per ganascia riportata XTRIC mobile, Per larghezza ganasce b: 125mm

Codice art.: 361293 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza ganasce b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza h 20,5 mm
Lunghezza l 91 mm
Per codice a colori Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tipo di prodotto Piastra di adattamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361293 125
EAN / GTIN 4067263708070
Codice del produttore 361293 125

Descrizione

Esecuzione:

Temprata e rettificata. Incluse viti di fissaggio.

Vantaggi:

Tutte le morse NC a marchio GARANT o Allmatic possono essere usate con le ganasce riportate XTRIC.

Uso:

Per l’alloggiamento delle ganasce riportate XTRIC, Dim. 125.

Materiale:

Acciaio temprato.

Per:

Ganasce riportate da n. art. 363010 125 fino a 363037 125.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello