Morsa a 5 assi TeleSense, Modello: 125COMPACT

Codice art.: 361270 125COMPACT
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Altezza h 165 mm
Apertura massima 199 mm
Forza di serraggio fino a max. 40 kN
Coppia massima 50 Nm
Peso 35,5 kg
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361270 125COMPACT
EAN / GTIN 4250364404358

Descrizione

Esecuzione:

  • Ideale per l’impiego su centri di lavorazione a 5 assi.
  • Forza di serraggio costante grazie al mandrino telescopico a bassa manutenzione. L’ingombro bordi resta invariato.
  • Sostituzione delle ganasce senza utensili grazie alla chiusura rapida.
  • Fori d’attacco 25H6 M10 di serie per sistema di fissaggio sul punto zero, interasse 200.
  • Forza di serraggio 40 kN con 50 Nm lineari.
  • Massima flessibilità: ganascia universale a cambio rapido adatta a una vasta gamma di applicazioni, per tempi di allestimento ridotti e un minor impiego della forza. Compatibile con ganasce mobili di CentroGripp, T-Rex, NC8 e TITAN 2 grazie all’adattatore per ganasce.
  • Possibilità di rilevamento della forza di serraggio con tutte le ganasce compatibili grazie all’unità di misura integrata (Dim. 125CONNECT) nel mandrino. Raggio di trasmissione fino a 20 m. Facile e rapida sostituzione della batteria. Temperatura di esercizio compresa tra 10 °C e 40 °C. Codice QR sulla targhetta per un accesso rapido a informazioni tecniche, accessori, ricambi e assistenza tecnica.

Fornitura:

Manovella, chiave Torx T10, guida rapida.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 120, bussola esagonale n. art. 643229 Dim. 10, ganasce riportate n. art. 361275361285, staffe di fissaggio n. art. 361289, perni di serraggio n. art. 360025 Dim. 25M10 oppure 25M10/138; adattatore per ganasce n. art. 361285, maniglione n. art. 361280, prolunga per mandrino n. art. 361287. Altri accessori su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello