Supporto 125XL

Codice art.: 361230 125XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Lunghezza L 400 mm
Larghezza B 126 mm
Altezza corpo base c – 0,02 100 mm
⌀ Perno di centraggio k H7 30 mm
Larghezza scanalatura n H7 20 mm
Per codice a colori Titan2/TitanSense; T-Rex; Centro Gripp; TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; LCV125G; NC8
Tipo di prodotto Supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361230 125XL
EAN / GTIN 4250364400800
Codice del produttore 6921885010042

Descrizione

Per:

n. art. 360405; 360465; 360510; 361290 e n. art. 361302 in Dim. 125M.

Fornitura:

Supporto inclusi 1 perno di tracciamento, 2 tasselli bonificati, 8 staffe duo e 4 viti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello