Ganascia, per T-Rex fissa 64

Codice art.: 361217 64
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce b 96 mm
    b1 64 mm
    c 12 mm
    c1 22 mm
    Altezza ganasce h 55 mm
    Altezza h1 52 mm
    Altezza h2 35 mm
    Altezza h3 14 mm
    Lunghezza ganasce l 62,5 mm
    Livello s 4 mm
    Per modello 64
    Per codice a colori T-Rex
    Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 361217 64
    EAN / GTIN 4250364402316
    Codice del produttore 6921884034031

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura rigida contro le vibrazioni dei pezzi serrati ad angolo. Superfici di serraggio supplementari, rettificate su entrambi i lati.

    Uso:

    Per pezzi rettangolari (pezzo segato) // ≤ 0,5 mm

    Per:

    Ganasce fisse per T-Rex n. art. 361202.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello