Ganascia con gradino rivestita, per T-Rex fisso 125

Codice art.: 361210 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce b 124,4 mm
    Altezza ganasce h 26 mm
    Altezza h1 14 mm
    Livello s 5 mm
    e 21 mm
    Apertura S3 9 – 67 mm
    Apertura S4 48 – 114 mm
    Apertura S5 100 – 183 mm
    Per modello 125
    Per codice a colori T-Rex
    Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 361210 125
    EAN / GTIN 4250364401432
    Codice del produttore 6921884006041

    Descrizione

    Uso:

    Per il serraggio di pezzi prelavorati in parallelo.

    Materiale:

    Acciaio temprato, superfici di serraggio rivestite per elevati coefficienti di attrito, maggiore forza di tenuta di fattore min. 1,5 (durezza di paragone 80 HRC).

    Per:

    Ganasce fisse per T-Rex n. art. 361202.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello