Frese per inserto di presa 1

Codice art.: 361169 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 3,3 mm
Numero denti Z 3
Lunghezza taglienti Lc 12 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361169 1
EAN / GTIN 4062406286606

Descrizione

Esecuzione:

V = 80 - 120 m/min, fz = 0,02 mm per dente, a 3 taglienti.

Uso:

Per la fresatura delle sedi per gli inserti di presa n. art. 361163.

Nota:

Per la realizzazione delle ganasce si consiglia di utilizzare materiali (ad es. l’acciaio) che abbiano una resistenza minima di Rm 800 N/mm2 oppure maggiore.