Inserto di presa, Modello: 7

Codice art.: 361160 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione tonda
Altezza 8 mm
Tipo di prodotto Inserto di presa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361160 7
EAN / GTIN 2050001919250
Codice del produttore 361160 7

Descrizione

Uso:

Inserto di presa con puntali, per es. per il serraggio di pezzi grezzi. Inserto di serraggio liscio con rivestimento, per es. per serrare pezzi prelavorati. Inserto di presa rotondo con puntali per la foratura in prossimità del bordo e per ulteriore spazio vuoto sotto al pezzo.
Per pezzi con un raggio grande o smusso fra 3 e 8 mm.
Per pezzi con un raggio grande o smusso fra 3 e 8 mm.

Per:

Ganascia riportata Gripp n. art. 361128361129.
Ganasce Allmatic n. art. 361206361354. Ganasce riportate GARANT Xpent n. art. 361128 e 361129. Ganascia riportata GARANT Xtric 363038 125.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello