Inserto di serraggio liscio 3/5 con rivestimento, Per modello: 125

Codice art.: 361144 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna su richiesta
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 125 mm
Altezza ganasce h 20 mm
Altezza h1 15 mm
Altezza h2 17 mm
Lunghezza ganasce l 12 mm
Lunghezza l1 9 mm
Lunghezza l2 9 mm
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361144 125
EAN / GTIN 4045197809537
Codice del produttore 361144 125

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio di 3 mm.
Primo stadio di serraggio con altezza di 3 mm. Secondo stadio di serraggio con altezza di 5 mm.
Con rivestimento.

Vantaggi:

Invertendo la ganascia, si crea un secondo stadio di serraggio.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.
Ganasce a gradino n. art. 361295361296.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello