{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 100 mm | |
Altezza ganasce h | 20 mm | |
Altezza h1 | 17 mm | |
Altezza h2 | 15 mm | |
Lunghezza ganasce l | 12 mm | |
Lunghezza l1 | 9 mm | |
Lunghezza l2 | 9 mm | |
Per codice a colori | Xpent0; Xpent1-2 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 361143 100 | |
EAN / GTIN | 4045197849212 | |
Codice del produttore | 361143 100 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |