Inserto di serraggio Dual con Gripp 3/5 125

Codice art.: 361142 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 125 mm
Altezza ganasce h 20 mm
Altezza h1 15 mm
Altezza h2 17 mm
Lunghezza ganasce l 12 mm
Lunghezza l1 9 mm
Lunghezza l2 9 mm
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361142 125
EAN / GTIN 4045197809490
Codice del produttore 361142 125

Descrizione

Esecuzione:

Primo stadio di serraggio con altezza di 3 mm. Secondo stadio di serraggio con altezza di 5 mm.
Superficie di appoggio di 3 mm.

Vantaggi:

Invertendo la ganascia, si crea un secondo stadio di serraggio.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.
Ganasce a gradino n. art. 361295361296.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello