Ganasce riportate universali per XPENT, Per larghezza ganasce b: 125mm

Codice art.: 361138 125
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza ganasce b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza ganasce h 45 mm
Lunghezza ganasce l 68 mm
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361138 125
EAN / GTIN 4067263109136
Codice del produttore 361138 125
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stadi di serraggio con altezza di 3 mm e superficie d’appoggio di 3 mm. Con stadio di presa e stadio di serraggio liscio. Temprata e rettificata. Incluse viti di fissaggio.

Uso:

Per estendere rapidamente la portata dell'XPENT n. art. 361100 Dim. 1-2

Materiale:

Acciaio temprato.

Per:

XPENT n. art. 361100 Dim. 1-2

Nota:

Utilizzando questa ganascia, il campo di serraggio può essere ampliato di 108 mm senza ruotare le torrette. L’allentamento della ganascia fissa dell'XPENT n. art. 361100 tramite la ganascia riportata universale ruotata n. art. 361138 è possibile solo con la testa a innesto n. art. 361139.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello